品番 : EA588FB
品名 : 3本組 小刀
仕様
| 〈セット内容〉 | 刃幅: 3mm、6mm、9mm(3本組) |
全長 | 160mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 特殊刃物鋼 | 重量 | 刃幅(3mm):10g 刃幅(6mm):15g 刃幅(9mm):30g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,690 円(税抜)/ 6,259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0142ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA588FB-3 : 3mm/160mm 小刀 |
| セット商品 | EA588FB-6 : 6mm/160mm 小刀 |
| セット商品 | EA588FB-9 : 9mm/160mm 小刀 |
ウェブカタログ画像
拡大
