詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588FB-6

品名 : 6mm/160mm 小刀

仕様

全長 160mm 刃幅(mm) 6
重量(g) 15 材質 特殊刃物鋼
追加説明
カタログ価格

1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/24 00:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0142ページ
バリエーション一覧
EA588FB-3 3mm/160mm 小刀
EA588FB-6 6mm/160mm 小刀
EA588FB-9 9mm/160mm 小刀
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top