品番 : EA588GC-46
品名 : 50mm/165mm 彫刻刀(くり抜き・左利き用)
仕様
| 全長 | 165mm | 刃長 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 用途 | くり抜き | 材質 | 刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し) 柄:木 |
| 右刃仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,290 円(税抜)/ 8,019 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0140ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588GC-45 50mm/165mm 彫刻刀(くり抜き・右利き用) |
| EA588GC-46 50mm/165mm 彫刻刀(くり抜き・左利き用) |
ウェブカタログ画像
拡大
