詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588GD-33

品名 : 200x60x30mm 両面水砥ぎ砥石

両面使用が可能な砥石です

仕様

サイズ 200×60×30mm 粒度 #1000/2000
木箱入り
両面使用
仕様 中仕上/仕上 使用方法 ・ご使用になる前に2分間ほど砥石を水の中に浸け、砥石に十分水を含ませてから研ぎ始めてください。
・刃物と砥石を安定させて研いでください。
・包丁を研ぐ時、両刃の包丁は表、裏同じ回数研いでください。
・片刃の包丁は表面を主に研いでください。
・研ぎあがると刃先の裏側に“かえり”ができますので裏側を2~3回軽く研いで“かえり”をとれば研ぎ上がりです。
一般家庭等にある包丁に
追加説明
カタログ価格

13,200 (税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/05/22 00:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0589ページ
バリエーション一覧
EA588GD-31 150x50x25mm 両面水砥ぎ砥石
EA588GD-32 200x60x30mm 両面水砥ぎ砥石
EA588GD-33 200x60x30mm 両面水砥ぎ砥石
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top