品番 : EA588GK-106
品名 : 6.0mm V型・彫刻のみ
仕様
| 形状 | V型 | 全長 | 248mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 6mm | 材質 | 刃:クロムバナジウム鋼、柄:木 |
| 刃角度 | 90° | 刃硬度 | RC59-61 |
| 耐久性があり、鋭く磨かれた刃 | |||
| 研磨する事で再使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,920 円(税抜)/ 7,612 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/30 22:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0139ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588GK-102 2.0mm V型・彫刻のみ |
| EA588GK-103 3.0mm V型・彫刻のみ |
| EA588GK-104 4.0mm V型・彫刻のみ |
| EA588GK-106 6.0mm V型・彫刻のみ |
| EA588GK-108 8.0mm V型・彫刻のみ |
| EA588GK-110 10.0mm V型・彫刻のみ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA588GK-104です。
