品番 : EA588GK-4
品名 : 4.0mm V型・彫刻のみ
耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様
| 刃幅 | 4mm | 刃角度 | 60° |
|---|---|---|---|
| 全長 | 245mm | 刃材質 | クロムバナジウム鋼、柄:木 |
| 刃硬度 | RC59-61 | 柄 | 135×22mm |
| 総重量 | 56g | ||
| 研磨する事で再使用できます。 | |||
| ビニール袋入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,920 円(税抜)/ 7,612 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/09 19:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0138ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588GK-2 2.0mm V型・彫刻のみ |
| EA588GK-3 3.0mm V型・彫刻のみ |
| EA588GK-4 4.0mm V型・彫刻のみ |
| EA588GK-6 6.0mm V型・彫刻のみ |
| EA588GK-8 8.0mm V型・彫刻のみ |
| EA588GK-10 10.0mm V型・彫刻のみ |
| EA588GK-12 12.0mm V型・彫刻のみ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
