品番 : EA588GM
品名 : 4本組 彫刻のみ(平)
平刃4本組の彫刻のみです
仕様
| 全長 | 155mm | 刃幅(形状) | (平)6・12・19・25mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 87mm | 重量 | 600g |
| 刃硬度 | HRC:60 | ケースサイズ | 180×150×55mm |
| 材質 | 刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し) 柄:木(クルミ) |
||
| 平刃4本組の彫刻のみです。 | |||
| 八角形の楕円木柄です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/02 07:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0138ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA588GM-6 : 6.0mm 平のみ(狭所作業向け) |
| セット商品 | EA588GM-12 : 12.0mm 平のみ(狭所作業向け) |
| セット商品 | EA588GM-19 : 19.0mm 平のみ(狭所作業向け) |
| セット商品 | EA588GM-25 : 25.0mm 平のみ(狭所作業向け) |
ウェブカタログ画像
拡大
