品番 : EA588GM-19
品名 : 19.0mm 平のみ(狭所作業向け)
狭い作業スペースに最適です
仕様
| 形状 | 平 | 全長 | 155mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 19mm | 刃長 | 87mm |
| 材質 | 刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し) 柄:木(クルミ) |
||
| 狭い作業スペースに最適です。 | |||
| ワークに体を近づけて使うことで最大限に力を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,740 円(税抜)/ 6,314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/30 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0139ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588GM-6 6.0mm 平のみ(狭所作業向け) |
| EA588GM-12 12.0mm 平のみ(狭所作業向け) |
| EA588GM-19 19.0mm 平のみ(狭所作業向け) |
| EA588GM-25 25.0mm 平のみ(狭所作業向け) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA588GM : 4本組 彫刻のみ(平) |
ウェブカタログ画像
拡大
