詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588GR-10

品名 : 10.0mm/245mm 深丸底スプーン型・彫刻刀

耐久性があり、鋭く磨かれた刃

仕様

刃材質 クロムバナジウム鋼、柄:木 刃硬度 RC59-61
全長 245mm 刃幅 10mm
研磨する事で再使用できます。
追加説明
カタログ価格

6,570 円(税抜)/ 7,227 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/01 12:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0139ページ
バリエーション一覧
EA588GR-3 3.0mm/245mm 深丸底スプーン型・彫刻刀
EA588GR-5 5.0mm/245mm 深丸底スプーン型・彫刻刀
EA588GR-7 7.0mm/245mm 深丸底スプーン型・彫刻刀
EA588GR-10 10.0mm/245mm 深丸底スプーン型・彫刻刀
EA588GR-13 13.0mm/245mm 深丸底スプーン型・彫刻刀
EA588GR-15 15.0mm/245mm 深丸底スプーン型・彫刻刀
EA588GR-20 20.0mm/245mm 深丸底スプーン型・彫刻刀
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top