品番 : EA588GT-103
品名 : 3.0mm U型・彫刻のみ
仕様
| 形状 | U型 | 全長 | 245mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 3mm | 材質 | 刃:クロムバナジウム鋼、柄:木 |
| 耐久性があり、鋭く磨かれた刃 | |||
| 研磨する事で再使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,980 円(税抜)/ 6,578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/30 00:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0139ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588GT-102 2.0mm U型・彫刻のみ |
| EA588GT-103 3.0mm U型・彫刻のみ |
| EA588GT-104 4.0mm U型・彫刻のみ |
| EA588GT-105 5.0mm U型・彫刻のみ |
| EA588GT-107 7.0mm U型・彫刻のみ |
| EA588GT-110 10.0mm U型・彫刻のみ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA588GT-104です。
