品番 : EA588GY-6
品名 : 6.0mm/250mm 丸底V 55゜スプーン型・彫刻刀
仕様
| 材質 | 刃:クロムバナジウム鋼、柄:木 | 刃硬度 | RC59-61 |
|---|---|---|---|
| 刃角度 | 55° | 全長 | 250mm |
| 刃幅 | 6mm | ||
| 研磨する事で再使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,290 円(税抜)/ 8,019 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0139ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588GY-4 4.0mm/245mm 丸底V 55゜スプーン型・彫刻刀 |
| EA588GY-6 6.0mm/250mm 丸底V 55゜スプーン型・彫刻刀 |
| EA588GY-8 8.0mm/250mm 丸底V 55゜スプーン型・彫刻刀 |
| EA588GY-10 10mm/250mm 丸底V 55゜スプーン型・彫刻刀 |
ウェブカタログ画像
拡大
