詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588HG-12

品名 : 12x205mm くり抜き用丸のみ

仕様

材質 刃:クロムバナジウム鋼、柄:木 刃硬度 RC59-61
全長 205mm 刃幅 12mm
刃長 24mm 重量 52g
研磨する事で再使用できます。
追加説明
カタログ価格

13,600 (税抜)/ 14,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/01 22:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0140ページ
バリエーション一覧
EA588HG-12 12x205mm くり抜き用丸のみ
EA588HG-17 17x235mm くり抜き用丸のみ
EA588HG-30 30x270mm くり抜き用丸のみ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top