詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588HH-11

品名 : φ60x230mm/200g 木 槌

仕様

サイズ φ60×230mm 重量 200g
材質 木
1つの木材から切り出して作っています。
追加説明
カタログ価格

8,090 円(税抜)/ 8,899 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/08 20:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0140ページ
バリエーション一覧
EA588HH-11 φ60x230mm/200g 木 槌
EA588HH-12 φ70x280mm/350g 木 槌
EA588HH-13 φ80x300mm/450g 木 槌
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top