品番 : EA588HJ-12
品名 : 12.0mm 丸型・彫刻のみ(ビギナー用)
手が小さい方、初心者に適しています
仕様
| 形状 | 丸型(平に近い丸型) | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 85mm | 刃幅 | 12mm |
| 材質 | 刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し) 柄:木 |
||
| 手が小さい方、初心者に適しています。 | |||
| 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/27 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0139ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588HJ-10 5.0mm 丸型・彫刻のみ(ビギナー用) |
| EA588HJ-11 8.0mm 丸型・彫刻のみ(ビギナー用) |
| EA588HJ-12 12.0mm 丸型・彫刻のみ(ビギナー用) |
ウェブカタログ画像
拡大
