詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588HJ-2

品名 : 8.0mm 平のみ(ビギナー用)

手が小さい方、初心者に適しています

仕様

形状 全長 200mm
刃長 85mm 刃幅 8mm
材質 刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)
柄:木
手が小さい方、初心者に適しています。
手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
追加説明
カタログ価格

4,610 (税抜)/ 5,071 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/18 05:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0139ページ
バリエーション一覧
EA588HJ-1 5.0mm 平のみ(ビギナー用)
EA588HJ-2 8.0mm 平のみ(ビギナー用)
EA588HJ-3 12.0mm 平のみ(ビギナー用)
ウェブカタログ画像
  • 刃形状・8mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top