品番 : EA588HJ-37
品名 : 6.0mm/200mm V型 60゜彫刻刀(スモールサイズ)
仕様
| 形状 | V型 | 全長 | 200mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 85mm | 刃幅 | 6mm |
| 刃角度 | 60° | 材質 | 刃:クロムバナジウム鋼、柄:木 |
| 刃硬度 | RC59-61 | ||
| 手が小さい方、初心者に適しています。 | |||
| 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,780 円(税抜)/ 6,358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 23:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0140ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588HJ-35 2.0mm/200mm V型 60゜彫刻刀(スモールサイズ) |
| EA588HJ-36 4.0mm/200mm V型 60゜彫刻刀(スモールサイズ) |
| EA588HJ-37 6.0mm/200mm V型 60゜彫刻刀(スモールサイズ) |
| EA588HJ-38 8.0mm/200mm V型 60゜彫刻刀(スモールサイズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
