品番 : EA588HK-4
品名 : 600mm ワークホルダー(ベース)
彫刻や彫刻のサポート、木彫りや彫刻を保持するための木製の彫刻スタンド
仕様
| 全長 | 600mm | 重量 | 1.7kg |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,500 円(税抜)/ 24,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/15 03:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0142ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588HK-3 450mm ワークホルダー(ベース) |
| EA588HK-4 600mm ワークホルダー(ベース) |
ウェブカタログ画像
拡大
