品番 : EA588MB-4.5
品名 : 4.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸曲型)
R刃になっているため、緩やかな溝が彫れます。
仕様
全長 | 212mm | 刃幅 | 4.5mm |
---|---|---|---|
形状 | 丸曲型 | 材質 | 刃:安来鋼 柄:朴 |
R刃になっているため、緩やかな溝が彫れます。 | |||
曲型でより深く彫り込めます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/24 01:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0142ページ |
拡大