品番 : EA588ME-18
品名 : 18.0mm 彫刻刀(安来鋼/極浅丸曲型)
R刃が浅丸型よりさらに浅いため、彫ったあとを平らにするのに便利です。
仕様
| 全長 | 212mm | 刃幅 | 18mm |
|---|---|---|---|
| 形状 | 極浅丸曲型 | 材質 | 刃:安来鋼 柄:朴 |
| R刃が浅丸型よりさらに浅いため、彫ったあとを平らにするのに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/29 06:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0141ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
