詳細表示

このページのURL:

品番 : EA588MR-1

品名 : 1.0mm 彫刻刀(安来鋼/ナギナタ曲型左)

刃が反り返っているため、線を付けやすくなっています。

仕様

全長 212mm 刃幅 1mm
形状 ナギナタ曲型左 材質 刃:安来鋼
柄:朴
左利き用
刃が反り返っているため、線を付けやすくなっています。
曲型でより深く彫り込めます。
追加説明
カタログ価格

3,670 (税抜)/ 4,037 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/01 15:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0142ページ
バリエーション一覧
EA588MR-1 1.0mm 彫刻刀(安来鋼/ナギナタ曲型左)
EA588MR-1.5 1.5mm 彫刻刀(安来鋼/ナギナタ曲型左)
EA588MR-2 2.0mm 彫刻刀(安来鋼/ナギナタ曲型左)
EA588MR-3 3.0mm 彫刻刀(安来鋼/ナギナタ曲型左)
EA588MR-4.5 4.5mm 彫刻刀(安来鋼/ナギナタ曲型左)
EA588MR-6 6.0mm 彫刻刀(安来鋼/ナギナタ曲型左)
EA588MR-7.5 7.5mm 彫刻刀(安来鋼/ナギナタ曲型左)
EA588MR-9 9.0mm 彫刻刀(安来鋼/ナギナタ曲型左)
EA588MR-10.5 10.5mm 彫刻刀(安来鋼/ナギナタ曲型左)
EA588MR-12 12.0mm 彫刻刀(安来鋼/ナギナタ曲型左)
EA588MR-13.5 13.5mm 彫刻刀(安来鋼/ナギナタ曲型左)
EA588MR-15 15.0mm 彫刻刀(安来鋼/ナギナタ曲型左)
EA588MR-18 18.0mm 彫刻刀(安来鋼/ナギナタ曲型左)
EA588MR-21 21.0mm 彫刻刀(安来鋼/ナギナタ曲型左)
EA588MR-24 24.0mm 彫刻刀(安来鋼/ナギナタ曲型左)
EA588MR-30 30.0mm 彫刻刀(安来鋼/ナギナタ曲型左)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top