品番 : EA588MS-2
品名 : 2.0mm 彫刻刀(安来鋼/ケン刃)
先端が尖り、両刃になっているため、切出し刀よりも細かい仕上げが可能です。
仕様
全長 | 212mm | 刃幅 | 2mm |
---|---|---|---|
形状 | ケン刃 | 材質 | 刃:安来鋼 柄:朴 |
先端が尖り、両刃になっているため、切出し刀よりも細かい仕上げが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/14 11:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0141ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)