品番 : EA588MW-12
品名 : 4.5mm 彫刻刀(安来鋼/三角型/45°)
細く鋭い線彫りに適しています
仕様
| 全長 | 212mm | 刃幅 | 4.5mm |
|---|---|---|---|
| 形状 | 三角型 | 刃角度 | 45° |
| 材質 | 刃:安来鋼 柄:朴 |
||
| 細く鋭い線彫りに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/18 18:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0141ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
