品番 : EA588MX-6
品名 : 6.0mm 彫刻刀(安来鋼/丸底V型)
底が丸いのでやさしい線が表現でき、簡単に彫り進めます。
仕様
| 全長 | 212mm | 刃幅 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 形状 | 底丸三角型 | 材質 | 刃:安来鋼 柄:朴 |
| 刃角度 | 60° | ||
| 底が丸いのでやさしい線が表現でき、簡単に彫り進めます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0142ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588MX-1.5 1.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸底V型) |
| EA588MX-2 2.0mm 彫刻刀(安来鋼/丸底V型) |
| EA588MX-3 3.0mm 彫刻刀(安来鋼/丸底V型) |
| EA588MX-4.5 4.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸底V型) |
| EA588MX-6 6.0mm 彫刻刀(安来鋼/丸底V型) |
| EA588MX-7.5 7.5mm 彫刻刀(安来鋼/丸底V型) |
ウェブカタログ画像
拡大
