品番 : EA588NA-6
品名 : 6.0mm 彫刻刀(丸型/パワーグリップ)
ハンドル部にくびれがあるので握り易く、力をかけるのに最適です。
仕様
| 全長 | 140mm | 刃幅 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 形状 | 丸型 | 材質 | 刃:鋼・軟鉄の二層構造 柄:サクラ |
| ハンドル部にくびれがあるので握り易く、力をかけるのに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/25 13:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0141ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
