品番 : EA588ND-1
品名 : 1.0mm 彫刻刀(三角型/パワーグリップ)
ハンドル部にくびれがあるので握り易く、力をかけるのに最適です。
仕様
| 全長 | 143mm | 刃幅 | 1mm |
|---|---|---|---|
| 形状 | 三角型 | 材質 | 刃:鋼・軟鉄の二層構造 柄:サクラ |
| ハンドル部にくびれがあるので握り易く、力をかけるのに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/01 14:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0141ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA588ND-1 1.0mm 彫刻刀(三角型/パワーグリップ) |
| EA588ND-1.5 1.5mm 彫刻刀(三角型/パワーグリップ) |
| EA588ND-3 3.0mm 彫刻刀(三角型/パワーグリップ) |
| EA588ND-4.5 4.5mm 彫刻刀(三角型/パワーグリップ) |
| EA588ND-6 6.0mm 彫刻刀(三角型/パワーグリップ) |
ウェブカタログ画像
拡大
