品番 : EA589AF
品名 : ユーティリティーナイフ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 10771FLK1 |
---|---|---|---|
様式 | 折りたたみ式ナイフ | 材質 | 本体:鉄・樹脂 刃:スプリング鋼・ハイス(バイメタル) |
全長 | 156mm | 折りたたみ時サイズ | 100mm |
刃長 | 61mm | 刃厚 | 0.5mm |
重量 | 117g | 付属品 | 替刃×1枚、マイナスドライバー、ボトルオープナー、VA線ストリッパー、ベルトクリップ |
バリ取りもできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 17:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1866ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA589AE-1 : バイメタルブレード(チタンコート/ 5枚) |