品番 : EA589AE-1
品名 : バイメタルブレード(チタンコート/ 5枚)
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 20350GOLD5C |
---|---|---|---|
EA589AE、EA589AF、旧EA589AG、EA589AG-1、EA589CR-1、旧EA589AG-2、 旧EA589AD、旧EA589AD-1、旧EA589AH、 旧EA589C-1、旧EA59C-3用替刃 |
|||
材質 | バイメタル チタンコート | 刃長 | 60mm |
刃厚 | 0.6mm | 総重量 | 22g |
入数 | 5枚入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
555 円(税抜)/ 611 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/17 13:53現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1866ページ 1872ページ |
代替品
|
|
|
バリエーション一覧 |
---|
EA589AE-1 バイメタルブレード(チタンコート/ 5枚) |
EA589AE-2 バイメタルブレード(チタンコート/ 50枚) |
EA589AE-3 バイメタルブレード(チタンコート/100枚) |
EA589CK-1 ナイフ替刃(鋭刃/5枚) |
EA589CK-2 ナイフ替刃(フック刃/5枚) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA589AE : 170mm ユーティリティーナイフ |
本体 | EA589AF : ユーティリティーナイフ |
本体 | EA589AF-10A : 156mm ユーティリティーナイフ(フックブレード付 |
本体 | EA589AF-1 : ユーティリティーナイフ |