品番 : EA589AE
品名 : 170mm ユーティリティーナイフ
仕様
メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 20353SSRK1 |
---|---|---|---|
刃幅 | 19mm | 刃厚 | 0.6mm |
全長 | 170mm | 重量 | 240g |
本体材質 | アルミダイカスト | 刃材質 | バイメタル、チタンコーティング |
様式 | スライド式、クイックチェンジ ナイフ | 付属品 | 替刃3枚付 |
ブレードはバイメタルで折れにくく、チタンコーティングで長寿命。 | |||
本体に替刃が5枚まで収納可能です。 | |||
ハンマーで叩きながら石膏ボードの開口などの作業ができます。 | |||
ブレードは半分の刃を最初に使用するため片側の切れ味が悪くなった後は、ブレードを返して残り半分の刃を使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/09/17 03:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1847ページ |