品番 : EA589AE-2
品名 : バイメタルブレード(チタンコート/ 50枚)
仕様
| メーカー | LENOX(レノックス) | 型番 | 20351GOLD50D |
|---|---|---|---|
| EA589AE、EA589AF、旧EA589AG、 EA589AG-1、EA589CR-1、旧EA589AG-2、 旧EA589AD、旧EA589AD-1、旧EA589AH、 EA589C-1用替刃 |
|||
| 刃材質 | バイメタル、チタンコーティング | 刃長 | 60mm |
| 入数 | 50枚入り | ||
| バイメタル構造のため柔軟に曲がりますが、折れません。 | |||
| 一度に1枚ずつまたは5枚ずつ取出しができます。 | |||
| 入り数が100枚入りのEA589AE-3もあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/02 10:59現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1847ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589AE-1 バイメタルブレード(チタンコート/ 5枚) |
| EA589AE-2 バイメタルブレード(チタンコート/ 50枚) |
| EA589CK-1 ナイフ替刃(鋭刃/5枚) |
| EA589CK-2 ナイフ替刃(フック刃/5枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589AE : 170mm ユーティリティーナイフ |
| 本体 | EA589AF-10A : 156mm ユーティリティーナイフ(フックブレード付 |
| 本体 | EA589AF-1 : ユーティリティーナイフ |
