品番 : EA589CK-2
品名 : ナイフ替刃(フック刃/5枚)
仕様
用途 | EA589CJ・EA589CR-1・旧EA589C-3・旧EA589AD-1用替刃 | 刃長 | 55mm |
---|---|---|---|
刃厚 | 1.5mm | 入数 | 5枚入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 214 (2024/05/17 11:48現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1866ページ 1872ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA589AE-1 バイメタルブレード(チタンコート/ 5枚) |
EA589AE-2 バイメタルブレード(チタンコート/ 50枚) |
EA589AE-3 バイメタルブレード(チタンコート/100枚) |
EA589CK-1 ナイフ替刃(鋭刃/5枚) |
EA589CK-2 ナイフ替刃(フック刃/5枚) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA589CJ : 150mm ユーティリティナイフ |
本体 | EA589CJ-11 : 160㎜ 折込型ナイフ(セーフティ/替刃式) |
本体 | EA589CJ-16 : 155㎜ カッターナイフ(ガイド付) |
本体 | EA589AF-10A : 156mm ユーティリティーナイフ(フックブレード付 |
本体 | EA589AF-1 : ユーティリティーナイフ |