品番 : EA589CJ-16
品名 : 155㎜ カッターナイフ(ガイド付)
ダンボールカット時などにガイドを前面に倒すことで親指を刃に近づけることが出来る為、力が伝わりやすい構造になっています。
仕様
材質 | 刃:炭素鋼、本体:ABS樹脂 | ||
---|---|---|---|
本体に替刃収納可能 | |||
刃3枚付 | |||
全長 | 155mm | 刃厚 | 0.63mm |
刃長 | 55mm | 刃幅 | 19mm |
両利きタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 38 (2024/06/14 15:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1872ページ |