詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CK-13

品名 : ナイフ替刃(ラウンド刃/100枚)

仕様

刃幅(mm) 19 刃長(mm) 55
刃厚(mm) 0.6 用途 EA589CJ、EA589AE用
材質 高炭素鋼 入数 100枚
角が丸くなっているので誤って怪我をするリスクを軽減します。
刃は左右入れ替えることで、1枚で2回使えます。
追加説明
カタログ価格

4,470 (税抜)/ 4,917 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2025/11/02 15:04現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1847ページ
バリエーション一覧
EA589CK-3 ナイフ替刃(ラウンド刃/5枚)
EA589CK-13 ナイフ替刃(ラウンド刃/100枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入
  • ※100枚入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top