品番 : EA589CK-11
品名 : ナイフ替刃(100枚)
仕様
| 刃幅(mm) | 19 | 刃長(mm) | 60 |
|---|---|---|---|
| 刃厚(mm) | 0.6 | 用途 | EA589CJ・EA589AE |
| 材質 | 高炭素鋼 | 入数 | 100枚 |
| 厚くて密度の高いシート材料を切断するのに使用できます。 | |||
| 耐久性と強度が高いです。 | |||
| 乾式壁、カーペットの切断、壁紙のトリミング、屋根板の切断、箱の開封などに優れています。 | |||
| 刃は左右入れ替えることで、1枚で2回使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/01 16:43現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1798ページ 1801ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589CJ : 150mm ユーティリティナイフ |
| 本体 | EA589AE : 170mm ユーティリティーナイフ |
| 本体 | EA589CJ-11 : 160㎜ 折込型ナイフ(セーフティ/替刃式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※100枚入
