詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589AF-51

品名 : [EA589AF-50用] 替刃(10枚)

仕様

刃長 6.3mm 刃幅 3.55mm
刃厚 0.4mm 材質 スチール
入数 10枚
[EA589AF-50用] 替刃
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 125

(2026/11/20 18:06現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1418ページ 1798ページ
ウェブカタログ画像
※10枚入り
  • ※10枚入り

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top