品番 : EA589AF-50
品名 : 3.5x140mm カッターナイフ(極細)
仕様
| 刃長 | 55mm | 刃幅 | 3.55mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.4mm | 全長 | 140mm |
| 刃材質 | スチール | 重量 | 48g |
| 輪郭を切断するのに理想的な極薄のブレードを備えています | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/09/17 22:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1418ページ 1798ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589AF-50 3.5x140mm カッターナイフ(極細) |
| EA589AF-51 [EA589AF-50用] 替刃(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
