品番 : EA589AG-30
品名 : 110mm 開梱用ツール
先端がツメになっているため、引っ掛けてからでも切断可能です。
仕様
材質 | 刃:ステンレス鋼 ハンドル:スウェーデンSandvik鋼 |
折りたたみ時サイズ | 68㎜ |
---|---|---|---|
重量 | 32g | 刃長 | 46㎜ |
全長 | 110㎜ | 刃厚 | 1.7㎜ |
キーリング穴付 | |||
使用後に粘着材等が残りにくくなるように、テフロンコート加工されています。 | |||
折りたたみ式で携帯しやすい開梱用カッターです。 | |||
パッケージ開封時に内容物が傷つくのを防ぎます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2024/05/17 11:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1708ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA589CW-31 : 43x22x0.4mm カッター替刃(10枚) |
拡大