詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CW-31

品名 : 43x22x0.4mm カッターナイフ替刃(先角型/10枚)

仕様

メーカー martor(マーター) 型番 37040.60
刃長 43mm 刃幅 22mm
刃厚 0.4mm 材質 スチール
重量 2.5g(1枚当たり) ケースサイズ 52.6×25.5×9.5mm
総重量 28g 入数 10枚
EA589CS-21・-22、EA983ZZ、旧CW-20用替刃
先角(浅刃仕様)
刃先が鋭く切れ味が抜群、段ボールや厚みのあるものの切断に最適です。
プラスチックケース入り
刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能。
両面研磨刃で均等性があります。
追加説明
カタログ価格

1,950 (税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/07/08 15:02現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 1804ページ
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top