品番 : EA983ZZ
品名 : 緊急脱出用シートベルトカッター
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 538.02 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 185mm | 厚み | 15mm |
| 幅 | 75mm | 材質 | プラスチック |
| 切込み深さ | 6mm | ||
| 車の常備品 | |||
| 動かなくなった車の窓を破壊します。 | |||
| シートベルトや衣類カットにも使用できます。 | |||
| 左右兼用 | |||
| ストラップホール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,550 円(税抜)/ 7,205 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 11:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2461ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589CW-31 : 43x22x0.4mm カッターナイフ替刃(先角型/10枚) |

