詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589AH-21

品名 : カッター(プラスチック板用)

プラスチック、アクリル、ファイバーグラスのカットに最適

仕様

全長 138mm 刃幅 14.5mm
材質 刃:スチール、本体:プラスチック
プラスチックハンドル
プラスチック、アクリル、ファイバーグラスなどのカットに
刃は両面研磨されています。
追加説明
カタログ価格

675 (税抜)/ 743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/21 10:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0164ページ

代替品

EA589CZ-10A
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top