詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CZ-10A

品名 : カッター(プラスチック板用)

仕様

メーカー オルファ(OLFA) 型番 204B
材質 本体:ABS樹脂
刃:SKS-7
全長 156.5mm
刃幅 9mm 刃厚 0.55mm
重量 26g 用途 アクリル・塩ビ板などの硬質プラスチック板専用
様式 スライド式、ネジロック式 付属品 替刃×2枚(本体に内蔵)
刃はスライド式で、未使用時は本体に刃を収納できます。
またネジロック式で安全に保管できます。
本体に替刃を2枚収納可能です。
各種硬材へのすじ入れにも使えます。
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/17 20:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0164ページ
ウェブカタログ画像
  • 刃はネジロック式でしっかりと固定できます。
  • アクリル・塩ビ板などの硬質プラスチック板専用カッター

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top