品番 : EA589CZ-10K
品名 : [EA589CZ-10A用]カッター替刃(5枚)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | XB13 |
|---|---|---|---|
| 用途 | EA589CZ-10A用替刃 | 材質 | 刃:SKS-7 |
| 刃長 | 44.1mm | 刃幅 | 9mm |
| 刃厚 | 0.55mm | 入数 | 5枚入り |
| アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/17 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0164ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589CZ-10A : カッター(プラスチック板用) |
