詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589AY-11

品名 : 開梱用 カッター

仕様

メーカー オルファ(OLFA) 型番 210B
サイズ 160×53×11mm 重量 48g
材質 本体:ABS樹脂
刃:特殊刃物鋼
バンドカット、テープカットが可能
刃の露出が少なく、安全に開梱作業ができます。
ストレッチフィルムや一般梱包用PPバンドの切断に適した「すくい切り」方式の開梱作業専用カッターです。
引っ掛けて切るので、下地や荷を傷つけにくくなっております。
カートンテープの開梱に便利な、ステンレス製のテープスリッターを装備しています。
刃は切れ味が落ちたら、刻印されている数字を順番にスリット部分へ合わせて装着すれば、1枚の刃で4ヶ所使用できます。
摩擦や耐溶剤性に優れたホルダーで様々な現場で活躍します。
本体後部の穴には、不意な落下や紛失を防ぐコードを取り付けることができます。
(※コードは付属しておりません。)
追加説明
カタログ価格

745 円(税抜)/ 820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/11/01 02:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1641ページ

代替品

EA589AY-11A
  • 品番

    EA589AY-11A

  • コメント

    変更点:サイズ、重量、デザイン

ウェブカタログ画像
  • ※刃は切れ味が落ちたら、刻印されている数字を順番にスリット部分へ合わせて装着すれば、1枚の刃で4ヶ所使用できます。
  • 本体後部の穴には、不意な落下や紛失を防ぐコードを取り付けることができます。\n※コードは付属しておりません。
  • ステンレス製のテープスリッターを使用すれば、中身を傷つけることなく開梱できます。
  • くちばし状のガイドをさしこみ「すくい切り」することで、荷物を傷つけることなくストレッチフィルムやPPバンド、緩衝材などを切断できます。

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top