品番 : EA589AY-11B
品名 : [EA589AY-11用] 替刃
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | XB210 |
|---|---|---|---|
| 用途 | EA589AY-11用替刃 | 材質 | 合金工具鋼 |
| 刃長 | 40mm | 刃幅 | 17.8mm |
| 刃厚 | 0.4mm | 入数 | 10枚入り |
| 刃を反転させることにより、合計で4ヶ所使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/11/01 01:06現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1641ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589AY-11 : 開梱用 カッター |
ウェブカタログ画像
拡大
