詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CL-27

品名 : [EA589CL-16・-26用]替刃(10枚)

仕様

メーカー オルファ(OLFA) 型番 RB45-10
用途 EA589CL-21、-26用替刃 材質 タングステン鋼
刃幅 φ45mm 刃厚 0.3mm
刃形状 45mm円形刃 重量 3.4g
入数 10枚入り
布・紙をはじめ、薄手のゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
追加説明
カタログ価格

2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/27 05:24現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1796ページ
バリエーション一覧
EA589CL-26 165mm/Φ45mm セーフティーロータリーカッター(フィルム・シート)
EA589CL-27 [EA589CL-16・-26用]替刃(10枚)
ウェブカタログ画像
※入数10枚
  • ※入数10枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top