詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CT-16

品名 : 170mm カッターナイフ(スプリング式/セーフティー)

グリップを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと刃が収納されます

仕様

メーカー martor(マーター) 型番 380001.02
商品名 SECUNORM 380 重量 78g
全長 170mm 刃長 109.5mm
刃幅 17.9mm 刃厚 0.5mm
材質 本体:ポリカーボネート
刃:スチール
切込み深さ 73mm
対応被削材 段ボール、紙類、シュリンクホイル、フォーム、袋詰め商品、テープ、プラスチックストラップバンド、コーティングフィルム、ラミネートフィルム、ポリ塩化ビニル、フェルト、フリース
【スプリング式】
グリップに親指を添えて刃を押し出します。指を離すと刃が収納されます。
(この商品は刃を出した状態での固定はできません)
【折り線なしの長刃装備】
深さ約73㎜まで切りこめます。
一般的なダンボールであれば4枚まで重ねてカット可能です。
【ケガ防止機能】
不使用時の刃の飛び出しを防止するロック機能付
【左手・右手兼用】
両刃式で刃の上下を入れ替えると左・右利き兼用にります。
(刃の交換も簡単です)
親指を添える場所には滑り止めのグリップを装備
丈夫なポリカーボネートボディ
ストラップホール付
【ご注意ください】
弊社で登録している当商品の替刃は純正品ではなく汎用品(OLFA製)です。
追加説明
カタログ価格

4,290 (税抜)/ 4,719 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 46

(2025/11/03 01:49現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1853ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用方法
  • 裏面

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top