品番 : EA589CA-5
品名 : 100x18x0.05mm カッターナイフ替刃・折れ線無(300枚
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | LB300-OSN |
|---|---|---|---|
| 用途 | EA589BB、EA589BF、EA589BH、EA589CD、EA589BS-2、EA589CH-1、EA589CH-2、EA589CY-30A、EA589CT-16、旧EA589B、旧EA589BJ・旧EA589BM・旧EA589CY用替刃 | 刃材質 | 合金工具鋼 |
| 刃長 | 100mm | 刃幅 | 18mm |
| 刃厚 | 0.5mm | 入数 | 300枚入り |
| カッターナイフ替刃の適合 | 刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。 | ||
| 大型カッターナイフ用の通常替刃です。 | |||
| 折線なし替刃 | |||
| 折る刃式と違って刃を長くして使用できます。 | |||
| 機械への取付け時や、異物混入の防止などに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,900 円(税抜)/ 9,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/03 21:32現在) |
||||
| 商品入数 | 300 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1802ページ 1803ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589CA-3 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚) |
| EA589CA-4 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(50枚) |
| EA589CA-5 100x18x0.05mm カッターナイフ替刃・折れ線無(300枚 |
ウェブカタログ画像
拡大
●入数:300枚
