品番 : EA589CT-4
品名 : 26x18.5x0.5mm カッターナイフ替刃(セラミック製/2枚)
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 1792.25 |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | セラミック | 刃長 | 26mm |
| 刃幅 | 18.5mm | 刃厚 | 0.5mm |
| 重量 | 1.1g(1枚当たり) | 総重量 | 20g |
| 入数 | 2枚 | ||
| EA589CT-1,-5,-60、CW-70用替刃 | |||
| 先角(深刃仕様) | |||
| 刃先のエッジが深いため、薄いものの切断に最適です。 | |||
| スチール刃よりも長期間、切れ味を維持できます。 | |||
| 1枚で4隅分使用することができます。 | |||
| 非磁性、非導電性、オイルフリー | |||
| 刃がセラミックなので、錆びることがありません。 | |||
| 両面研磨刃で均等性があります。 | |||
| セラミックで錆びないので、オイルフリーで食品業界や製薬業界などに適しています。 | |||
| セラミックの特性上、固い物を切ると刃が欠けたり割れることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/04/03 22:29現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1641ページ 1803ページ 1804ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2枚入
