品番 : EA589CT-60
品名 : 102mm 開梱用小型カッター(セラミック刃)
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 185004.17 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SECUNORM 185 | 刃長 | 26mm |
| 刃幅 | 18.5mm | 刃厚 | 0.5mm |
| 全長 | 102mm | 材質 | 本体:ステンレススチール 刃:セラミック |
| 重量 | 31.8g | 切削深さ | 9mm |
| 主な使用用途 | 段ボール(2枚まで)ラッピング、シュリンク、テープ、ロールペーパー、プラスチックバンド、コード、繊維素材 | ||
| ケースやコンテナの開梱の効率化の為に作られたカッター | |||
| 左・右利き兼用 | |||
| スプリング式 | |||
| グリップはステンレス製で、高いカッティング頻度と長時間の使用に耐えるよう設計されています。 | |||
| 交換用ボタンを押したままスライダーを前方に引くだけで、刃の裏返し、または交換ができます。 | |||
| ストラップホール付で、カッターナイフを確実に固定できます。 | |||
| 刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能。 | |||
| スチール刃よりも長期間、切れ味を維持できます。 | |||
| 刃がセラミックなので、錆びることがありません。 | |||
| セラミックの特性上、固いものを切ると刃が欠けたり割れることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/21 13:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1690ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589CT-4 : 26x18.5x0.5mm カッターナイフ替刃(セラミック製/2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大


