品番 : EA589CW-10
品名 : 開梱用カッター(セーフティーガード付)
指が刃に近づきにくい安全ガード付構造
仕様
| メーカー | martor(マーター) | 型番 | 121001.02 |
|---|---|---|---|
| グリップ幅 | 25mm | 全長 | 205mm |
| 刃長 | 39mm | 刃厚 | 0.3mm |
| サイズ | 205×60×10mm | 刃幅 | 18.5mm |
| 重量 | 67g | 材質 | 刃:スチール 本体:プラスチック |
| 切込み深さ | 7mm | ||
| 開梱用カッター | |||
| バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。 | |||
| クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付 | |||
| 安全ガード付きで指が刃に近づきにくい構造になっています。 | |||
| 頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。 | |||
| 専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換できないようにロックができ、レンチを持っている人限定で替刃交換をすることができます。 | |||
| 食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。 | |||
| 左右兼用 | |||
| ストラップホール付 | |||
| 刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能。 | |||
| 標準付属の刃は、EA589CW-12です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 238 (2026/04/02 04:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1641ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589CW-12 : 39x18.5x0.3mm カッターナイフ替刃(先角型/10枚) |
| オプション | EA589CW-11 : [EA589CW-10用/5個]ロックスクリューレンチ |
| オプション | EA589CW-13 : 開梱用カッター替刃(ステンレス製/10枚) |
