詳細表示

このページのURL:

品番 : EA589CW-11

品名 : [EA589CW-10用/5個]ロックスクリューレンチ

仕様

メーカー martor(マーター) 型番 9890.74
材質 プラスチック サイズ 31×18×11mm
重量 6g/5本 入数 5個
EA589CW-10用ロックスクリューレンチ
厳重な管理が必要な場所などで替刃を交換する人を限定することができ、刃が誤って落ちることを防ぐことができます。
追加説明
カタログ価格

795 (税抜)/ 875 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/05/14 21:20現在)

商品入数 5 販売単位 St
カタログページ 1641ページ
ウェブカタログ画像
※5個入り
  • ※5個入り
  • ※カラーは青です。
  • ※カラーは青です。

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top